Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX D10 DIN-skenfäste 1 till 10 aluminium 10 tum | AD9KWG 4TFR2

ALTRONIX D10 Din Rail Bracket 1 Till 10 Aluminium 10 In

Finns i lager
Artikel: AD9KWG Modell: D10Korsreferens: 4TFR2
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
113SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDin Rail fäste
Längd10 "
MaterialAluminium
UnderkategoriKomponent tillbehör
Typ1 till 10
Bredd1.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX D10 Din Rail Bracket 1 Till 10 Aluminium 10 In
113SEK /enhet