Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX DPS3 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 2.5a | AD9KWN 4TFR8

ALTRONIX DPS3 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 2.5a

Finns i lager
Artikel: AD9KWN Modell: DPS3Korsreferens: 4TFR8
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
979SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDIN-fäste P/S- 6/12/24 VDC @ 2.5A
Batterier krävsNej
Höjd2"
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning12/24 AC / DC
Längd3.5 "
MaterialFenol eller glasfiber
Antal utgångar6 VDC eller 12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström2.5A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypDin Rail Strömförsörjning / Laddare
Spänningsutgång6 VDC eller 12 VDC eller 24 VDC
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1642
Fartygets höjd (cm)18.42
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX DPS3 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 2.5a
979SEK /enhet