ALTRONIX HUBWAY162DI UTP Passiv Transceiver Hub, 60 Hz Ingångsfrekvens, Stål | AD9KXH 4TFU8

ALTRONIX HUBWAY162DI UTP Passiv Transceiver Hub, 60 Hz ingångsfrekvens, stål

Finns i lager
Artikel: AD9KXH Modell: HUBWAY162DIKorsreferens: 4TFU8 / 4TFX8, 4TFY2, 4TFY5, 4TFY9, 4TFZ5, 4TGA3

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 026 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPassera UTP Hub W / Power 16Ch 16 AC Balun Isolerad
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)8.50
Kapslingshöjd (in.)1.63
Kapslingsbredd (in.)19.13
FinishSvart
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC / 230 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24 VAC eller 28 VAC
Utgångsström16A
UnderkategoriTransceiver Hub: Rackmontering
TypUTP Transceiver Hub, rackmonteringssats
Spänningsutgång24 VAC eller 28 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.1025
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)50.55
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8525602000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellingångs~~POS=TRUNCInspänningArtikelUtgångsströmPris
ALTRONIX HUBWAY163DI 16-kanals UTP passiv transceivernav, rackmonteringssats | AD9KXL 4TFV2 HUBWAY163DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassera UTP Hub W / Power 16Ch 16 DC Balun Isolerad16A30 571 kr
ALTRONIX HubWay82CD Passiv UTP Transceiver Hub med inbyggd kameraström | AD9KXQ 4TFV6 HubWay82CD60 Hz115 VACPassiv UTP-hubb med 8-kanals W / 8-ac Baluns5A12 102 kr
ALTRONIX HubWay82CDS 8-Kanals UTP Passiv Transceiver Hub, 115VAC ingångsspänning | AD9KXR 4TFV7 HubWay82CDS60 Hz115 VACPassiv UTP-hubb med 8-kanals W / 8-ac Baluns5A12 612 kr
ALTRONIX HUBWAY82D Passiv UTP-nav i stål, 50/60 Hz ingångsfrekvens, 5A | AD9KXT 4TFV8 HUBWAY82D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hubb med 8-kanals W / 8-ac Baluns5A12 102 kr
ALTRONIX HUBWAY82DI Passiv UTP Transceiver Hub, 24VAC eller 28VAC spänningsutgång | AD9KXU 4TFV9 HUBWAY82DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassera UTP Hub W / Power 8 Channel 8 AC Balun Isolerad8A14 713 kr
ALTRONIX HubWay83CD Passiv UTP Transceiver Hub, 8 kanaler, 5A utström | AD9KXW 4TFW2 HubWay83CD60 Hz115 VACPassiv UTP-hubb med 8-kanals W / 8 likströmsbalanser5A14 049 kr
ALTRONIX HUBWAY83DI Passiv UTP Transceiver Hub, Video / Data Upp till 750 fot | AD9KXZ 4TFW5 HUBWAY83DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassera UTP Hub W / Power 8 Channel 8 DC Balun Isolerad8A15 303 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX HUBWAY162DI UTP Passiv Transceiver Hub, 60 Hz ingångsfrekvens, stål
28 026 kr /enhet