BALDOR MOTOR CJL3507A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56J Ram | AJ6QDX

BALDOR MOTOR CJL3507A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fas, TEFC, 56J ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QDX Modell: CJL3507A

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 302 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Amps8.2/4.1
BasRG
Nedbrytningsmoment5.7 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56J
Vridmoment för full belastning2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringB
Bly4 # 18,1 # 16 # 4TH Y
MonteringF1
Ström utan belastning2.7 Amps
Antal poler04
Produktion. 75
Fas1
Effektfaktor80
RevisionM
RPM1725
Temp. Stiga81 deg C
Typ3428LC
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 7.5 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1257L
    • Uppdragningsmoment: 4.7 LB-FT
    • Startström: 31 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorRevisionServicefaktorTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR CJL3501A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56J Ram | AJ6QDV CJL3501A. 336/32.95 LB-FT-60T-73 grader C7 875 kr
BALDOR MOTOR CJL3504A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56J Ram | AJ6QDW CJL3504A.57.4/3.74.13 LB-FT-66U-77 grader C9 284 kr
BALDOR MOTOR CJL3509A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56J Ram | AJ6QDY CJL3509A1.000 hk12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FT13.72 "81-1.25-11 439 kr
BALDOR MOTOR CJL3513A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QDZ CJL3513A1.500 hk16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-12 564 kr
BALDOR MOTOR CJL3515A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56J Ram | AJ6QEA CJL3515A2.000 hk23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V9.5 LB-FT14.6 "82-1-14 772 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CJL3507A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fas, TEFC, 56J ram
11 302 kr /enhet