Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX NetWayXT PoE Repeater, 100 m | AF2JXJ 6UKN6

ALTRONIX NetWayXT PoE Repeater, 100 m

Finns i lager
Artikel: AF2JXJ Modell: NetWayXTKorsreferens: 6UKN6

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 487 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPoE-repeater
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)1
Kapslingshöjd (in.)3.75
Kapslingsbredd (in.)2.5
FinishSvart
Inspänning24VAC eller 24VDC
MaterialPlast
Antal utgångar1
UnderkategoriStrömförsörjning: Väggmontering
TypInomhusmodul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod8517620050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • IEEE 802.3af (15W) kompatibel Ethernet-förlängningsmodul för att förlänga videodata (upp till 100 m)
    • Gränssnitt med NetWay midspans
    • Maximal räckvidd: 600 m (med flera repeater)
    • Har kompakt, isolerat hus och LED-indikatorer
    • Arbetstemperatur: 0 till 49 grader C (32 till 120 grader F)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX NetWayXT PoE Repeater, 100 m
2 487 kr /enhet