Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX T2428100C Klass 2 transformator, grå finish, stål, 60 Hz | AE2ALR 4WCA3

ALTRONIX T2428100C klass 2 transformator, grå finish, stål, 60 Hz

Finns i lager
Artikel: AE2ALR Modell: T2428100CKorsreferens: 4WCA3
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
1 792 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Batterier krävsNej
Djup4.5 "
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingens slutGrå
Kapslingshöjd (in.)5.62
KapslingstypInomhus
Kapslingsbredd (in.)7.00
FinishGrey
Höjd5.62 "
Hz50/60
ingångs~~POS=TRUNC60
Inspänning115 VAC
MaterialStål
MonteringVägg
Antal utgångar24 VAC eller 28 VAC
Utgångsström24 VAC @ 4A eller 28 VAC @ 3.5A
Utspänning24 / 28 VAC
UnderkategoriTransformator
TypTransformator med hölje
VA-betyg100
Spänningsutgång24 VAC eller 28 VAC
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.925
Fartygets höjd (cm)17.15
Fartygets längd (cm)18.42
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingstypHöjdArtikelMonteringVA-betygBreddPris
ALTRONIX T2428300 Transformator med öppen ram, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC | AE2ALV 4WCA8 T24283005.1 "Öppen3.25 "TransformatorFot3005.15 "5 430 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX T2428100C klass 2 transformator, grå finish, stål, 60 Hz
1 792 kr /enhet