Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX VR5BT spänningsregulator, konverterar 24VAC / VDC till 12VDC @ 3A | AF2JXV 6UKP6

ALTRONIX VR5BT spänningsregulator, konverterar 24VAC / VDC till 12VDC @ 3A

Finns i lager
Artikel: AF2JXV Modell: VR5BTKorsreferens: 6UKP6
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
1 129 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpänningsregulator
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)1
Kapslingshöjd (in.)3.75
Kapslingsbredd (in.)2.5
FinishSvart
Inspänning24VAC eller 24VDC
MaterialPlast
Antal utgångar1
Utgångsström3 Amps
UnderkategoriStrömkonverteringsmodul
TypInomhusmodul
Spänningsutgång12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX VR5BT spänningsregulator, konverterar 24VAC / VDC till 12VDC @ 3A
1 129 kr /enhet