Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING 24021 Lyftring, 2200Kg Lastkapacitet, M20x2.5 Gängstorlek, 135 Nm Vridmoment | CD6KED

ADB LYFTRINGAR MFG. 24021 Lyftring, 2200 kg lastkapacitet, M20x2.5 gängstorlek, 135 Nm vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KED Modell: 24021

Få det Maj 6, Måndag
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
2 068 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
FinishSvartoxid
Inre längd100.6 mm
Inre bredd38 mm
Lastkapacitet2200Kg
Material4140 Legeringsstål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
Totala höjden200.6 mm
System för mätningmetrisk
Tjocklek19 mm
gäng~~POS=TRUNC30mm
Tråd storlekM20x2.50
Vridmoment135 Nm
Bredd89.4 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.368
Fartygets höjd (cm)20.04
Fartygets längd (cm)9.02
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Modeller med långa streck

Funktioner:

  • Material: Höghållfast legerat stål
  • Designfaktor: 5:1, magnetiska partiklar inspekterade enligt ASTM E1444, svängbara lyftringar bibehåller samma märklast från 0 till 90 grader från bultens axel, standardtolerans +- 030 tum om inget annat anges.
  • Finish: Black Oxide finish för korrosionsbeständighet*
  • Rörelseområde: Sväng 360°, vrid 180° under belastning
  • Specifikationer: Uppfyller militärspecifikation nr. MIL-STD 209, uppfyller ANSI/ASME B30.26
  • 200 % provbelastningstestad
  • Individuellt serienummer
  • Alla dimensioner är ungefärliga – variationer påverkar inte användning eller designfaktor.
  • Finns även i ett brett utbud av plätering – t.ex. kadmium, titan-kadmium, nickel, etc.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentBreddInre breddgäng~~POS=TRUNCInre längdTotala höjdenPris
AMERICAN DRILL BUSHING 24008 Lyftring, 400Kg Lastkapacitet, M8x1.25 Gängstorlek, 9.5 Nm Vridmoment | CD6KDW 24008400KgM8x1.259.5 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm1 559 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 24010 Lyftring, 450Kg Lastkapacitet, M10x1.5 Gängstorlek, 16 Nm Vridmoment | CD6KDX 24010450KgM10x1.5016 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm1 559 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 24012 Lyftring, 1050Kg Lastkapacitet, M12x1.75 Gängstorlek, 37 Nm Vridmoment | CD6KDY 240121050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm1 869 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 24014 Lyftring, 1050Kg Lastkapacitet, M12x1.75 Gängstorlek, 37 Nm Vridmoment | CD6KDZ 240141050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm2 068 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 24016 Lyftring, 1900Kg Lastkapacitet, M16x2.0 Gängstorlek, 80 Nm Vridmoment | CD6KEA 240161900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm1 869 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 24018 Lyftring, 1900Kg Lastkapacitet, M16x2.0 Gängstorlek, 80 Nm Vridmoment | CD6KEB 240181900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm104.6 mm194.6 mm2 068 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 24020 Lyftring, 2200Kg Lastkapacitet, M20x2.5 Gängstorlek, 135 Nm Vridmoment | CD6KEC 240202200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm1 900 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 24021 Lyftring, 2200 kg lastkapacitet, M20x2.5 gängstorlek, 135 Nm vridmoment
2 068 kr /enhet