EXTECH Tryckgivare


Filter
Elektriska anslutningar: Special , Bostad: Korrosionsbeständig mässingslegering , Ledlängd: 39 " , Utdata: 0 till 100 mV , Ström som krävs: 5V försörjning , Tryckområde: 5 till 4010 tum. toalett , Termiskt fel: +/-1 %,10 till 40 grader C , blött material: Keramiskt membran
StilModellNoggrannhetMax. TryckOperating temp.ProcessanslutningMätområdePris (ex moms)
A
PT30
+/- 1% av full skala45 psi32 till 140 F1 / 4 "NPT0.02 till 29 psi4 851 SEK
B
PT150
+ /-2%225 psi32 till 122 grader FNPT-tråd150 psi4 940 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?