Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING 36541 Anchor Shackle, 6500 lbs. Lastkapacitet, 2.94 tums bredd | CD6KUY

ADB LYFTRINGAR MFG. 36541 Ankarbygel, 6500 2.94 lbs. Lastkapacitet, XNUMX tums bredd

Finns i lager
Artikel: CD6KUY Modell: 36541
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
539SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkarschackel
Klass3
GradeA
Inre längd2.38 "
Inre bredd1.69 "
Lastkapacitet6500 Ibs
nominell storlek5 / 8 "
Öppningsbredd1.06 "
Totala höjden4.19 "
Pin Dia.0.75 "
System för mätningImperial
Tjocklek0.63 "
Bredd2.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.756
Fartygets höjd (cm)13.18
Fartygets längd (cm)11.51
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Designfaktor: Minsta slutbelastning är 5 gånger arbetsbelastningsgränsen. Ankarschackel av bulttyp levereras med tunn bult och mutter med saxstift.
  • Specifikationer: Uppfyller Federal Specification RR – C, Typ IVA, Grade A, Class 3
  • Alla dimensioner är ungefärliga – variationer påverkar inte användning eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekLastkapacitetTotala höjdenBreddInre breddÖppningsbreddInre längdPin Dia.Pris
AMERICAN DRILL BUSHING 36511 Anchor Shackle, 2000 lbs. Lastkapacitet, 1.78 tums bredd | CD6KUV 365113 / 8 "2000 Ibs2.49 "1.78 "1.03 "0.66 "1.44 "0.44 "305SEK
AMERICAN DRILL BUSHING 36521 Anchor Shackle, 3000 lbs. Lastkapacitet, 2.03 tums bredd | CD6KUW 365217 / 16 "3000 Ibs2.91 "2.03 "1.16 "0.75 "1.69 "0.5 "366SEK
AMERICAN DRILL BUSHING 36531 Anchor Shackle, 4000 lbs. Lastkapacitet, 2.31 tums bredd | CD6KUX 365311 / 2 "4000 Ibs3.28 "2.31 "1.31 "0.81 "1.88 "0.63 "417SEK
AMERICAN DRILL BUSHING 36551 Anchor Shackle, 13000 lbs. Lastkapacitet, 4.03 tums bredd | CD6KUZ 365517 / 8 "13000 Ibs5.83 "4.03 "2.28 "1.44 "3.31 "1"1 280 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36561 Anchor Shackle, 19000 lbs. Lastkapacitet, 5.16 tums bredd | CD6KVA 365611-1 / 8 "19000 Ibs7.47 "5.16 "2.91 "1.81 "4.25 "1.25 "1 620 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36571 Anchor Shackle, 24000 lbs. Lastkapacitet, 5.75 tums bredd | CD6KVB 365711-1 / 4 "24000 Ibs8.25 "5.75 "3.25 "2.03 "4.69 "1.38 "2 229 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 36541 Ankarbygel, 6500 2.94 lbs. Lastkapacitet, XNUMX tums bredd
539SEK /enhet