Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING 36551 Anchor Shackle, 13000 lbs. Lastkapacitet, 4.03 tums bredd | CD6KUZ

ADB LYFTRINGAR MFG. 36551 Ankarbygel, 13000 4.03 lbs. Lastkapacitet, XNUMX tums bredd

Finns i lager
Artikel: CD6KUZ Modell: 36551
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
1 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkarschackel
Klass3
GradeA
Inre längd3.31 "
Inre bredd2.28 "
Lastkapacitet13000 Ibs
nominell storlek7 / 8 "
Öppningsbredd1.44 "
Totala höjden5.83 "
Pin Dia.1"
System för mätningImperial
Tjocklek0.88 "
Bredd4.03 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7775
Fartygets höjd (cm)17.35
Fartygets längd (cm)14.5
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Material: Smidet höghållfast stål
  • Beskrivning: Scissor-Lok® Road Plate Lifting System är det ultimata inom bekvämlighet och säkerhet för att placera, flytta och förvara vägplattor. ADB-platta och verktyg är den högsta tillgängliga kapaciteten med en 5:1 designfaktor. Möjliggör snabb enhandsmontering, verktygsfri installation och borttagning och är lätt att rengöra. Eliminerar behovet av att bända upp plåten för fastsättning och nödvändig minimal plåtförberedelse – bara skär ett hål och svetsa i plåten. Ger en hinderfri plåtyta för förvaring
  • Designfaktor: Minimum 5:1, nominell belastning: 10,000 XNUMX lbs
  • Finish: Black Oxide
  • Rörelseområde: Svänger 180 grader
  • Alla dimensioner är ungefärliga – variationer påverkar inte användning eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekLastkapacitetTotala höjdenBreddInre breddÖppningsbreddInre längdPin Dia.Pris
AMERICAN DRILL BUSHING 36511 Anchor Shackle, 2000 lbs. Lastkapacitet, 1.78 tums bredd | CD6KUV 365113 / 8 "2000 Ibs2.49 "1.78 "1.03 "0.66 "1.44 "0.44 "305SEK
AMERICAN DRILL BUSHING 36521 Anchor Shackle, 3000 lbs. Lastkapacitet, 2.03 tums bredd | CD6KUW 365217 / 16 "3000 Ibs2.91 "2.03 "1.16 "0.75 "1.69 "0.5 "366SEK
AMERICAN DRILL BUSHING 36531 Anchor Shackle, 4000 lbs. Lastkapacitet, 2.31 tums bredd | CD6KUX 365311 / 2 "4000 Ibs3.28 "2.31 "1.31 "0.81 "1.88 "0.63 "417SEK
AMERICAN DRILL BUSHING 36541 Anchor Shackle, 6500 lbs. Lastkapacitet, 2.94 tums bredd | CD6KUY 365415 / 8 "6500 Ibs4.19 "2.94 "1.69 "1.06 "2.38 "0.75 "539SEK
AMERICAN DRILL BUSHING 36561 Anchor Shackle, 19000 lbs. Lastkapacitet, 5.16 tums bredd | CD6KVA 365611-1 / 8 "19000 Ibs7.47 "5.16 "2.91 "1.81 "4.25 "1.25 "1 620 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36571 Anchor Shackle, 24000 lbs. Lastkapacitet, 5.75 tums bredd | CD6KVB 365711-1 / 4 "24000 Ibs8.25 "5.75 "3.25 "2.03 "4.69 "1.38 "2 229 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 36551 Ankarbygel, 13000 4.03 lbs. Lastkapacitet, XNUMX tums bredd
1 280 kr /enhet