Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING 37815 Lyftring, 1050Kg Lastkapacitet, M12x1.75 Gängstorlek, 37 Nm Vridmoment | CD6KQF

ADB LYFTRINGAR MFG. 37815 Lyftring, 1050 kg lastkapacitet, M12x1.75 gängstorlek, 37 Nm vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KQF Modell: 37815
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
1 911 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
FinishSvartoxid
Inre bredd56 mm
Lastkapacitet1050Kg
MaterialLegerat stål
Movement360 grader
Totala höjden169 mm
System för mätningmetrisk
Tjocklek13mm
gäng~~POS=TRUNC39mm
Tråd storlekM12x1.75
Vridmoment37 Nm
Bredd99 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9495
Fartygets höjd (cm)16.99
Fartygets längd (cm)9.98
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Omdesignad lastring mer lämpad med webbselar
  • Självjusterande i lastens riktning och roterar 360 grader under belastning
  • Monterad på sidan av laster och designad för belastning 90 grader från bultens axel
  • Höghållfast legerat stål och svartoxid
  • Designfaktor 5:1
  • 100% Magnaflux testad

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentgäng~~POS=TRUNCBreddInre breddTjocklekTotala höjdenPris
AMERICAN DRILL BUSHING 37805 Lyftring, 400Kg Lastkapacitet, M8x1.25 Gängstorlek, 9.5 Nm Vridmoment | CD6KQD 37805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm144 mm1 513 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 37810 Lyftring, 450Kg Lastkapacitet, M10x1.5 Gängstorlek, 16 Nm Vridmoment | CD6KQE 37810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm154 mm1 513 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 37820 Lyftring, 1900Kg Lastkapacitet, M16x2.0 Gängstorlek, 80 Nm Vridmoment | CD6KQG 378201900KgM16x2.0080 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm1 911 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 37825 Lyftring, 2200Kg Lastkapacitet, M20x2.5 Gängstorlek, 135 Nm Vridmoment | CD6KQH 378252200KgM20x2.50135 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm2 817 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 37830 Lyftring, 3000Kg Lastkapacitet, M20x2.5 Gängstorlek, 135 Nm Vridmoment | CD6KQJ 378303000KgM20x2.50135 Nm38mm127 mm79 mm19 mm213 mm4 116 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 37835 Lyftring, 4200Kg Lastkapacitet, M24x3.0 Gängstorlek, 311 Nm Vridmoment | CD6KQK 378354200KgM24x3.0311 Nm43mm127 mm79 mm19 mm218 mm4 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 37815 Lyftring, 1050 kg lastkapacitet, M12x1.75 gängstorlek, 37 Nm vridmoment
1 911 kr /enhet