Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING 71146 Hoist Ring, 1650 lbs. Lastkapacitet, 1/2-13 gängstorlek, 28 ft. lbs. Vridmoment | CD6KJB

ADB LYFTRINGAR MFG. 71146 Lyftring, 1650 lbs. Lastkapacitet, 1/2-13 trådstorlek, 28 ft. lbs. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KJB Modell: 71146
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
914SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Hexnyckelstorlek5 / 16 "
Inuti Dia.1.16 "
Lastkapacitet1650 Ibs
System för mätningImperial
Tjocklek0.44 "
gäng~~POS=TRUNC0.76 "
Tråd storlek1 / 2-13
Vridmoment28 fot
Bredd2.14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)6.15
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Designen tillåter ögonrotation före lyft eller lasthanteringsaktiviteter.
  • Effektiv gänglängd 1 1/2 gånger diametern
  • WLL och vridmoment rekommendation korrekt markerade.
  • Vinkelbelastning tillåten utan minskning av WLL när skuldran är jämn med ytan.
  • Distinkt grön pulverlackerad kropp
  • Korrosionsbeständig pläterad kropp, fästelement, bussning och låsring
  • Utbytbar monteringsskruv
  • Specialkonfigurationer tillgängliga på begäran
  • 200 % provbelastningstestad
  • Individuellt serialiserad
  • Made in USA
  • Finns även i ett brett utbud av plätering – t.ex. kadmium, titan-kadmium, nickel, etc.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentInuti Dia.BreddTjocklekgäng~~POS=TRUNCHexnyckelstorlekPris
AMERICAN DRILL BUSHING 71120 Hoist Ring, 880 lbs. Lastkapacitet, 3/8-16 gängstorlek, 12 ft. lbs. Vridmoment | CD6KJA 71120880 Ibs3 / 8-1612 fot0.96 "1.81 "0.37 "0.61 "7 / 32 "853SEK
AMERICAN DRILL BUSHING 71160 Hoist Ring, 3000 lbs. Lastkapacitet, 5/8-11 gängstorlek, 47 ft. lbs. Vridmoment | CD6KJC 711603000 Ibs5 / 8-1147 fot1.3 "2.55 "0.5 "0.94 "3 / 8 "987SEK
AMERICAN DRILL BUSHING 71174 Hoist Ring, 4500 lbs. Lastkapacitet, 3/4-10 trådstorlek, 84 ft. lbs. Vridmoment | CD6KJD 711744500 Ibs3 / 4-1084 fot1.5 "2.95 "0.59 "1.18 "0.5 "1 092 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 71198 Hoist Ring, 7050 lbs. Lastkapacitet, 1-8 trådstorlek, 230 ft. lbs. Vridmoment | CD6KJE 711987050 Ibs1-8230 fot1.84 "3.53 "0.72 "1.5 "5 / 8 "1 553 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 71146 Lyftring, 1650 lbs. Lastkapacitet, 1/2-13 trådstorlek, 28 ft. lbs. Vridmoment
914SEK /enhet