Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN LOCK A1105YLW Lockout Hänglås Nyckeld olika gul 1/4 tums diameter | AD7HVB 4ENA7

AMERICAN LOCK A1105YLW Lockout Hänglås Nyckeld annan gul 1/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AD7HVB Modell: A1105YLWKorsreferens: 4ENA7
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
263SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgGul
Kroppsfinisheloxerad
Kroppshöjd1.875 "
Kroppslängd1.875 "
Body Materialanodiserat aluminium
Kroppens tjocklek3 / 4 "
Kroppsbredd1.5 "
FärgGul
Grön certifiering eller annat erkännandeValidering av UL-miljöanspråk
NyckeltypOlika
Låsmekanism5-stifts tumlare
Master nyckladNej
Antal stift5
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1"
BygelmaterialFörkromad borstål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8301106000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgFärgSchackelhöjdSchackeltypPris
AMERICAN LOCK A1106RED Lockout Hanglock Keyed Different Red 1/4 Inch Shackle Diameter | AB3GZL 1TDB6 A1106RÖDRedRed1.5 "Öppen296SEK
AMERICAN LOCK A1106YLW Lockout Hanglock Keyed Different Yellow 1/4 Inch Diameter | AB3GZM 1TDB7 A1106YLWGulGul1.5 "Öppen296SEK
AMERICAN LOCK A1106BLU Lockout Hanglock Keyed Different Blue 1/4 Inch Diameter | AB3GZN 1TDB8 A1106BLUBlåBlå1.5 "Öppen296SEK
AMERICAN LOCK A1106GRN Lockout Hanglock Keyed Different Green 1 / 4in. Diameter | AB3GZP 1TDB9 A1106GRNGrönGrön1.5 "Öppen296SEK
AMERICAN LOCK A1106BLK Lockout Hanglock Keyed Different Black 1 / 4in. Diameter | AB3GZQ 1TDC1 A1106BLKSvartSvart1.5 "Öppen296SEK
AMERICAN LOCK A1106ORJ Lockout Hanglock Keyed Different Orange 1/4 Inch Diameter | AB3GZR 1TDC2 A1106ORJOrangeOrange1.5 "Öppen296SEK
AMERICAN LOCK A1106CLR Lockout Hanglock Keyed Different Silver 1/4 Inch Inch Diameter | AD7HUR 4EMZ7 A1106CLRSilverSilver1.5 "Öppen298SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICAN LOCK A1105YLW Lockout Hänglås Nyckeld annan gul 1/4 tums diameter
263SEK /enhet