Ametek Lamb 116311-01 vakuummotor finner användning i dammsugarsystem i kommersiella miljöer. Denna motor driver effektivt sugmekanismen hos dammsugare, vilket säkerställer effektiv borttagning av smuts och skräp från olika ytor.
Funktioner:
- Denna vakuummotor har en genomströmningsmekanism som avleder värme genom att flytta vakuumluft över motorn, vilket gör den tystare jämfört med andra typer.
- Den har dessutom ett högt varvtal på 23240 för effektiv drift och stark sugprestanda.
- Den erbjuder en öppen droppsäker design av motorhölje och monteringsfästen i aluminium, vilket säkerställer effektiv kylning och stabil installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur länge håller denna Ametek Lamb 116311-01 vakuummotor?
S. Den genomsnittliga livslängden för denna Ametek Lamb 116311-01-motor är cirka 500 timmar under normala driftsförhållanden. Faktorer som användningsfrekvens och underhåll kan dock påverka dess livslängd.
F. Kräver Ametek Lamb 116311-01 vakuummotor någon speciell installation?
S. Den är utformad för enkel installation och monteras vanligtvis med hjälp av klackfästen. Säkerställ korrekt inriktning och säker montering för optimal prestanda.
F. Hur kan jag underhålla denna vakuummotor?
A. Regelbundet underhåll innebär rengöring och inspektion av motorn och dess komponenter. Det är viktigt att säkerställa optimal prestanda och livslängd. Dessutom kan byte av slitna borstar och smörja lager vid behov förlänga dess livslängd.