Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMETEK LAMB 116354-00 Vakuummotor, Perifer, 5.7 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 240VAC | AD8TKJ 4M951

AMETEK LAMB 116354-00 Vakuummotor, Perifer, 5.7 tums kroppsdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 240VAC

Finns i lager
Artikel: AD8TKJ Modell: 116354-00Korsreferens: 4M951
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
2 243 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuummotor
(F) NPT-utlopp3 / 4 "
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
Amps14.2/14.4/7.1
Genomsnittligt liv500 timmar
LagerBoll
Fläktsteg2
Kroppsdia.5.7 "
CFM @ 2-in. Öppning107
KompressortypTankmonterad
kontrollTryckvakt
CylindermaterialGjutjärn
dBA @ 3 fot83
AnsvarsfrihetKringutrustning
DutyIntermittent
KapslingÖppna Dripproof
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck14.6
HP5
Hz50/60
isolering klassA
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Air Watts389
Max. Förstärkare5.7
Max. Tryck175 psi
motortypÖppna Dripproof
MonteringAlla positioner
MonteringsfästenHärdade
Antal hastigheter1
Antal etapper2
Av Tryckreglage-inställning175
Inställning för tryckbrytare135
Totala höjden7"
Total längd31 "
Total bredd20 "
Fas1
Pumpoljekapacitet38.4 oz.
Pumpens varvtal980
UtbytesborstarTillverkare Nr 833378-50
Tankstorlek60 gal.
Tank typVertikal
Termisk skyddIngen
Vakuum (H2O förseglad)97.8
Spänning240 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Motor / fläkt (bypass)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningMax. FörstärkareFläktstegKapslingCFM @ 2-in. ÖppningPris
AMETEK LAMB 115330 Vakuummotor, Perifer, 7.2 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132Öppna Dripproof102.73 393 kr
AMETEK LAMB 114787 Vakuummotor, Perifer, 7.5 tums karossdiameter, 3 steg, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMB 2M179 114787120 VAC11.63Öppna Dripproof1267 422 kr
AMETEK LAMB 115962 Vakuummotor, Perifer, 7.2 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QME 2M187 115962120 VAC132Öppna Dripproof116.44 207 kr
AMETEK LAMB 116155-00 Vakuummotor, perifer, 5.7 tums karossdiameter, 2 steg 1 hastighet, 24VDC | AC2QMG 2M189 116155-0024 VDC14.42Öppna Dripproof66.43 078 kr
AMETEK LAMB 116156-00 Vakuummotor, Perifer, 5.7 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 36VDC | AC2QMH 2M190 116156-0036 VDC10.82Öppna Dripproof70.72 963 kr
AMETEK LAMB 115757-P Vakuummotor, Perifer, 5.7 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMV 2M265 115757 P120 VAC82Öppna Dripproof961 735 kr
AMETEK LAMB 116757-13 Vakuummotor, Perifer, 5.7 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92Öppna Dripproof971 497 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMETEK LAMB 116354-00 Vakuummotor, Perifer, 5.7 tums kroppsdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 240VAC
2 243 kr /enhet