Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMETEK LAMB 116565-29 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tums kroppsdiameter, 3 steg, 1 hastighet, 120VAC | AD8TJT 4M924

AMETEK LAMB 116565-29 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tums kroppsdiameter, 3-stegs, 1 hastighet, 120VAC

Finns i lager
Artikel: AD8TJT Modell: 116565-29Korsreferens: 4M924
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
2 762 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuummotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
Genomsnittligt liv500 timmar
LagerBoll
Fläktsteg3
Kroppsdia.5.7 "
CFM @ 2-in. Öppning99
AnsvarsfrihetTangentiell
DutyIntermittent
KapslingÖppen
Hz50/60
isolering klassA
Max. Air Watts386
Max. Förstärkare10.7
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkapslingsdesignÖppen
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeJuli
MotorskyddIngen
MonteringAlla positioner
MonteringsfästenHärdade
Antal hastigheter1
Totala höjden7 13 / 16 "
Fas1
UtbytesborstarTillverkare Nr 833392-61
Termisk skyddIngen
Vakuum (H2O förseglad)117.4
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.015
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Motor / fläkt (bypass)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningMax. FörstärkareFläktstegKapslingCFM @ 2-in. ÖppningPris
AMETEK LAMB 115334 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Öppna Dripproof102.73 512 kr
AMETEK LAMB 115937 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Öppna Dripproof105.44 239 kr
AMETEK LAMB 116103-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums karossdiameter, 3 steg, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Öppna Dripproof924 888 kr
AMETEK LAMB 116207-00 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tums kroppsdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Öppna Dripproof1042 047 kr
AMETEK LAMB 116119-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums karossdiameter, 3-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Öppna Dripproof944 119 kr
AMETEK LAMB 117465-13 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums kroppsdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Öppna Dripproof1104 100 kr
AMETEK LAMB 117507-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums kroppsdiameter, 3 steg, 1 hastighet, 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Öppna Dripproof943 879 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMETEK LAMB 116565-29 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tums kroppsdiameter, 3-stegs, 1 hastighet, 120VAC
2 762 kr /enhet