Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMETEK LAMB 117508-00 Vakuummotor, Perifer, 7.2 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMZ 2M414

AMETEK LAMB 117508-00 Vakuummotor, Perifer, 7.2 tums kroppsdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC

Finns i lager
Artikel: AC2QMZ Modell: 117508-00Korsreferens: 2M414
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
3 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuummotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
Genomsnittligt liv700 timmar
LagerBoll
Fläktsteg2
Kroppsdia.7.2 "
CFM @ 2-in. Öppning94
AnsvarsfrihetKringutrustning
DutyIntermittent
KapslingÖppna Dripproof
Hz50/60
isolering klassA
Max. Air Watts407
Max. Förstärkare12.9
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeJuli
MotorskyddIngen
MonteringAlla positioner
MonteringsfästenHärdade
Antal hastigheter1
Totala höjden7.5 "
Fas1
UtbytesborstarTillverkare Nr 833410-52
Termisk skyddIngen
Vakuum (H2O förseglad)134
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.825
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)29.97
HS-kod8501204000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Motor / fläkt (bypass)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningMax. FörstärkareFläktstegKapslingCFM @ 2-in. ÖppningPris
AMETEK LAMB 115330 Vakuummotor, Perifer, 7.2 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132Öppna Dripproof102.73 393 kr
AMETEK LAMB 114787 Vakuummotor, Perifer, 7.5 tums karossdiameter, 3 steg, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMB 2M179 114787120 VAC11.63Öppna Dripproof1267 422 kr
AMETEK LAMB 115962 Vakuummotor, Perifer, 7.2 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QME 2M187 115962120 VAC132Öppna Dripproof116.44 207 kr
AMETEK LAMB 116155-00 Vakuummotor, perifer, 5.7 tums karossdiameter, 2 steg 1 hastighet, 24VDC | AC2QMG 2M189 116155-0024 VDC14.42Öppna Dripproof66.43 078 kr
AMETEK LAMB 116156-00 Vakuummotor, Perifer, 5.7 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 36VDC | AC2QMH 2M190 116156-0036 VDC10.82Öppna Dripproof70.72 963 kr
AMETEK LAMB 115757-P Vakuummotor, Perifer, 5.7 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMV 2M265 115757 P120 VAC82Öppna Dripproof961 735 kr
AMETEK LAMB 116757-13 Vakuummotor, Perifer, 5.7 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92Öppna Dripproof971 497 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMETEK LAMB 117508-00 Vakuummotor, Perifer, 7.2 tums kroppsdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC
3 059 kr /enhet