Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMETEK LAMB 122172-18 Vakuummotor, Tangential, 8.4 tums karossdiameter, 1 steg, 1 hastighet, 240VAC | AF2MTU 6VMW7

AMETEK LAMB 122172-18 Vakuummotor, Tangential, 8.4 tums kroppsdiameter, 1-stegs, 1 hastighet, 240VAC

Finns i lager
Artikel: AF2MTU Modell: 122172-18Korsreferens: 6VMW7
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
3 683 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuummotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
Genomsnittligt liv1500 timmar
LagerBoll
Fläktsteg1
Kroppsdia.8.4 "
CFM @ 2-in. Öppning166
AnsvarsfrihetTangentiell
DutyIntermittent
KapslingÖppen
Hz60
isolering klassA
Max. Air Watts717
Max. Förstärkare7.8
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkapslingsdesignÖppen
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeJuli
MotorskyddManuell
MonteringFliken
MonteringsfästenAluminium
Nominell effektivitet45%
Antal hastigheter1
Totala höjden6"
Fas1
Termisk skyddManuell
Vakuum (H2O förseglad)110
Spänning240 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.09
Fartygets höjd (cm)31.24
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Motor / fläkt (bypass)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningMax. FörstärkareFläktstegKapslingCFM @ 2-in. ÖppningPris
AMETEK LAMB 115334 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Öppna Dripproof102.73 731 kr
AMETEK LAMB 115937 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Öppna Dripproof105.44 534 kr
AMETEK LAMB 116103-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums karossdiameter, 3 steg, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Öppna Dripproof925 419 kr
AMETEK LAMB 116207-00 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tums kroppsdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Öppna Dripproof1042 137 kr
AMETEK LAMB 116119-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums karossdiameter, 3-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Öppna Dripproof944 430 kr
AMETEK LAMB 117465-13 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums kroppsdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Öppna Dripproof1104 545 kr
AMETEK LAMB 117507-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums kroppsdiameter, 3 steg, 1 hastighet, 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Öppna Dripproof944 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMETEK LAMB 122172-18 Vakuummotor, Tangential, 8.4 tums kroppsdiameter, 1-stegs, 1 hastighet, 240VAC
3 683 kr /enhet