Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMIAD WATER SYSTEMS 11-0803-8010 Filterskärm | AC2YQL 2P809

AMIAD WATER SYSTEMS 11-0803-8010 Filterskärm

Finns i lager
Artikel: AC2YQL Modell: 11-0803-8010Korsreferens: 2P809
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
293SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterskärm
FärgGul
Diameter1 1 / 4 "
Längd5"
Materialpolyester
Max. Flöde13 GPM
Maska155
mikron100
Rörstorlek3 / 4 "
Hamn3 / 4 "
TypKemikaliebeständig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8421990040
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellHamnFärgDiameterTypLängdMaterialMax. FlödemikronPris
AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1008 Filterskärm Svart 5 Inch Längd Diameter 1 1/4 In | AB2XDD 1PHP6 11-0703-1008-Svart1 1 / 4 "Standard5"Rostfritt stål13 GPM80375SEK
AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1010 Filterskärm Gul 5 tum Längd Diameter 1 1/4 In | AB2XDE 1PHP7 11-0703-1010-Gul1 1 / 4 "Standard5"Rostfritt stål13 GPM100375SEK
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1008 Filterskärm Svart 5 tum Längd Diameter 2 In | AB2XDF 1PHP8 11-1203-1008-Svart2"Standard5"Rostfritt stål30 gpm80457SEK
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1010 Filterskärm Gul 5 tum Längd Diameter 2 In | AB2XDG 1PHP9 11-1203-1010-Gul2"Standard5"Rostfritt stål30 gpm100457SEK
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1010 Filterskärm Gul 10 Inch Längd Diameter 2 In | AB2XDH 1PHR1 11-1603-1010-Gul2"Standard10 "Rostfritt stål60 GPM100920SEK
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1013 Filterskärm Röd 10 Inch Längd Diameter 2 In | AB2XDJ 1PHR2 11-1603-1013-Red2"Standard10 "Rostfritt stål60 GPM130920SEK
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1030 Filterskärm Blå 10 tum Längd Diameter 2 In | AB2XDK 1PHR3 11-1603-1030-Blå2"Standard10 "Rostfritt stål60 GPM300920SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 11-0803-8010 Filterskärm
293SEK /enhet