Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMIAD WATER SYSTEMS 11-3023-1013 Filter Screen Red 14 5/8 Inch Length | AB2XDM 1PHR5

AMIAD WATER SYSTEMS 11-3023-1013 Filterskärm Röd 14 5/8 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB2XDM Modell: 11-3023-1013Korsreferens: 1PHR5
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
1 710 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterskärm
FärgRed
Diameter4"
Längd14.63 "
MaterialRostfritt stål
Max. Flöde110 GPM
Max. Vätsketemp.140 F
Max. Tryck150 psi
Maska120
mikron130
screenRostfritt stål
Skärmområde (kvadrat-)109.0
SkärmmaterialRostfritt stål
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.378
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8421990040
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellHamnFärgDiameterTypLängdMaterialMax. FlödemikronPris
AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1008 Filterskärm Svart 5 Inch Längd Diameter 1 1/4 In | AB2XDD 1PHP6 11-0703-1008-Svart1 1 / 4 "Standard5"Rostfritt stål13 GPM80393SEK
AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1010 Filterskärm Gul 5 tum Längd Diameter 1 1/4 In | AB2XDE 1PHP7 11-0703-1010-Gul1 1 / 4 "Standard5"Rostfritt stål13 GPM100379SEK
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1008 Filterskärm Svart 5 tum Längd Diameter 2 In | AB2XDF 1PHP8 11-1203-1008-Svart2"Standard5"Rostfritt stål30 gpm80455SEK
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1010 Filterskärm Gul 5 tum Längd Diameter 2 In | AB2XDG 1PHP9 11-1203-1010-Gul2"Standard5"Rostfritt stål30 gpm100455SEK
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1010 Filterskärm Gul 10 Inch Längd Diameter 2 In | AB2XDH 1PHR1 11-1603-1010-Gul2"Standard10 "Rostfritt stål60 GPM100929SEK
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1013 Filterskärm Röd 10 Inch Längd Diameter 2 In | AB2XDJ 1PHR2 11-1603-1013-Red2"Standard10 "Rostfritt stål60 GPM130929SEK
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1030 Filterskärm Blå 10 tum Längd Diameter 2 In | AB2XDK 1PHR3 11-1603-1030-Blå2"Standard10 "Rostfritt stål60 GPM300929SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 11-3023-1013 Filterskärm Röd 14 5/8 tums längd
1 710 kr /enhet