Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1UPW1 Ark akrylgrå .118 T 24 x 24 tum | AB3PTN

APPROVED VENDOR 1UPW1 Ark Akrylgrå .118 T 24 x 24 In

Finns i lager
Artikel: AB3PTN Modell: 1UPW1

Få det Maj 7, Tisdag
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
319SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgGrå
Färg kod2064
Längd24 "
Längdtolerans+/- 0.060 "
MaterialExtruderad akryl
Material TypStandardvärdet
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 170 grader F.
Draghållfasthet11,030 psi
Tjocklek0.118 "
Tjocktolerans+/- 0.012 "
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 0.060 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7257
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod3920515000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 1UPV1 Ark akrylgrå .118 T 12 x 12 tum | AB3PTF 1UPV1206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "81SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPV4 Ark akrylgrå .177 T 12 x 12 tum | AB3PTG 1UPV4206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "115SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPV7 Ark akrylgrå .236 T 12 x 12 tum | AB3PTK 1UPV7206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "165SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPW4 Ark akrylgrå .177 T 24 x 24 tum | AB3PTQ 1UPW4206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "458SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPW7 Ark akrylgrå .236 T 24 x 24 tum | AB3PTR 1UPW7206424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "661SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPX1 Ark akrylgrå .118 T 24 x 48 tum | AB3PTT 1UPX1206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "640SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UPX7 Ark akrylgrå .236 T 24 x 48 tum | AB3PTV 1UPX7206448 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "1 279 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPW1 Ark Akrylgrå .118 T 24 x 24 In
319SEK /enhet