Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL C-13 Kallmejsel 3/4 tum x 6 tum | AD6MFE 46C013

AMPCO METAL C-13 Kallmejsel 3/4 tum x 6 tum

Finns i lager
Artikel: AD6MFE Modell: C-13Korsreferens: 46C013
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
570SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKall mejsel
Hex5 / 8 "
Längd6"
MaterialNickel Aluminium Brons
Antal bitar1
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek3 / 4 "
TypIcke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8205599000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdTipsstorlekPris
AMPCO METAL C-18 Kallmejsel 1-1/16 tum x 9-1/4 tum | AD6MFC 46C011 C-181"9.25 "1-1 / 16 "1 130 kr
AMPCO METAL C-16 Kallmejsel 3/4 tum x 9 tum | AD6MFD 46C012 C-163 / 4 "9"3 / 4 "911SEK
AMPCO METAL C-20 Kallmejsel 9/16 tum x 12 tum | AD6MFP 46C022 C-201 / 2 "12 "9 / 16 "750SEK
AMPCO METAL C-17 Kallmejsel 7/8 tum x 9 tum | AD6MFQ 46C023 C-177 / 8 "9"7 / 8 "930SEK
AMPCO METAL C-22 Kallmejsel 3/4 tum x 14-1/2 tum | AD6MGR 46C047 C-221 / 2 "14.5 "3 / 4 "1 010 kr
AMPCO METAL C-15 Kallmejsel 11/16 tum x 9-1/8 tum | AD6MHD 46C058 C-155 / 8 "9.125 "11 / 16 "777SEK
AMPCO METAL C-14 Kallmejsel 13/16 tum x 8 tum | AD7AKY 4CZ61 C-143 / 4 "8"13 / 16 "806SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL C-13 Kallmejsel 3/4 tum x 6 tum
570SEK /enhet