Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL DW-1/4D11/32 Deep Well Socket 11/32 Inch Sae | AG2YCM 32NJ79

AMPCO METAL DW-1/4D11/32 Deep Well Socket 11/32 tum Sae

Finns i lager
Artikel: AG2YCM Modell: DW-1/4D11/32Korsreferens: 32NJ79
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
1 229 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeep Well Socket
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishNatural
MaterialAluminiumbrons
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1 15 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Storlek11 / 32 "
Sockeldjup1-15 / 16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)1.43
Fartygets längd (cm)4.92
Fartygets bredd (cm)1.43
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
AMPCO METAL DW-1/4D3/16 Deep Well Socket 3/16 Inch Sae | AG2YCG 32NJ74 DW-1 / 4D3 / 163 / 16 "1 206 kr
AMPCO METAL DW-1/4D7/32 Deep Well Socket 7/32 Inch Sae | AG2YCH 32NJ75 DW-1 / 4D7 / 327 / 32 "1 226 kr
AMPCO METAL DW-1/4D1/4 Deep Well Socket 1/4 Inch Sae | AG2YCJ 32NJ76 DW-1 / 4D1 / 41 / 4 "1 313 kr
AMPCO METAL DW-1/4D9/32 Deep Well Socket 9/32 Inch Sae | AG2YCK 32NJ77 DW-1 / 4D9 / 329 / 32 "1 214 kr
AMPCO METAL DW-1/4D5/16 Deep Well Socket 5/16 Inch Sae | AG2YCL 32NJ78 DW-1 / 4D5 / 165 / 16 "1 206 kr
AMPCO METAL DW-1/4D3/8 Deep Well Socket 3/8 Inch Sae | AG2YCN 32NJ80 DW-1 / 4D3 / 83 / 8 "1 366 kr
AMPCO METAL DW-1/4D7/16 Deep Well Socket 7/16 Inch Sae | AG2YCP 32NJ81 DW-1 / 4D7 / 167 / 16 "1 502 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL DW-1/4D11/32 Deep Well Socket 11/32 tum Sae
1 229 kr /enhet