Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL DW-3/4D1-11/16 Deep Well Socket 1-11/16 Inch Sae | AG2YEL 32NK32

AMPCO METAL DW-3/4D1-11/16 Djupbrunnssocket 1-11/16 tum Sae

Finns i lager
Artikel: AG2YEL Model: DW-3/4D1-11/16Korsreferens: 32NK32
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
5 871 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeep Well Socket
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishNatural
MaterialAluminiumbrons
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd3.375 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1-11 / 16 "
Sockeldjup3.375 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3725
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)8.57
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekSockeldjupPris
AMPCO METAL DW-3/4D3/4 Deep Well Socket 3/4 Inch Sae | AG2YDW 32NK17 DW-3 / 4D3 / 43.25 "3 / 4 "3.25 "2 547 kr
AMPCO METAL DW-3/4D13/16 Deep Well Socket 13/16 Inch Sae | AG2YDX 32NK18 DW-3 / 4D13 / 163.25 "13 / 16 "3.25 "2 543 kr
AMPCO METAL DW-3/4D7/8 Deep Well Socket 7/8 Inch Sae | AG2YDY 32NK19 DW-3 / 4D7 / 83.25 "7 / 8 "3.25 "2 558 kr
AMPCO METAL DW-3/4D1 Deep Well Socket 1 tum Sae | AG2YDZ 32NK21 DW-3 / 4D13.375 "1"3.375 "2 876 kr
AMPCO METAL DW-3/4D1-1/16 Deep Well Socket 1-1/16 Inch Sae | AG2YEA 32NK22 DW-3/4D1-1/163.375 "1-1 / 16 "3.375 "3 384 kr
AMPCO METAL DW-3/4D1-1/8 Deep Well Socket 1-1/8 Inch Sae | AG2YEB 32NK23 DW-3/4D1-1/83.375 "1.125 "3.375 "3 391 kr
AMPCO METAL DW-3/4D1-3/16 Deep Well Socket 1-3/16 Inch Sae | AG2YEC 32NK24 DW-3/4D1-3/163.375 "1.187 "3.375 "3 187 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL DW-3/4D1-11/16 Djupbrunnssocket 1-11/16 tum Sae
5 871 kr /enhet