Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL I-3/4D1-9/16 Socket Impact 1-9/16 tum | AG2YGX 32NK88

AMPCO METAL I-3/4D1-9/16 Socket Impact 1-9/16 tum

Finns i lager
Artikel: AG2YGX Model: I-3/4D1-9/16Korsreferens: 32NK88
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
4 627 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishNatural
MaterialNickel, Aluminium, Brons
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd2.375 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1-9 / 16 "
Sockeldjup2.375 "
UttagstypInverkan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)6.03
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSAE eller metriskStorlekSockeldjupPris
AMPCO METAL I-3/4D17MM Socket Impact 17mm | AG2YEZ 32NK44 I-3 / 4D17MM1.75 "metrisk17mm1.75 "2 348 kr
AMPCO METAL I-3/4D18MM Socket Impact 18mm | AG2YFA 32NK45 I-3 / 4D18MM1.75 "metrisk18mm1.75 "2 356 kr
AMPCO METAL I-3/4D19MM Socket Impact 19mm | AG2YFB 32NK46 I-3 / 4D19MM1.75 "metrisk19mm1.75 "2 348 kr
AMPCO METAL I-3/4D20MM Socket Impact 20mm | AG2YFC 32NK47 I-3 / 4D20MM1.75 "metrisk20mm1.75 "2 127 kr
AMPCO METAL I-3/4D21MM Socket Impact 21mm | AG2YFD 32NK48 I-3 / 4D21MM1.75 "metrisk21mm1.75 "2 356 kr
AMPCO METAL I-3/4D22MM Socket Impact 22mm | AG2YFE 32NK49 I-3 / 4D22MM1.75 "metrisk22mm1.75 "2 215 kr
AMPCO METAL I-3/4D23MM Socket Impact 23mm | AG2YFF 32NK50 I-3 / 4D23MM1.75 "metrisk23mm1.75 "2 192 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL I-3/4D1-9/16 Socket Impact 1-9/16 tum
4 627 kr /enhet