Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL ISS-3/8D7/16 Isolerad Sockel 3/8 Drive 7/16 Inch 6 Point Standard | AB8AAK 24Y881

AMPCO METAL ISS-3/8D7/16 Isolerad Sockel 3/8 Drive 7/16 Inch 6 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AB8AAK Modell: ISS-3/8D7/16Korsref: 24Y881
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
1 986 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerat uttag
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishOrange
MaterialAluminiumbrons
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1.5 "
SAE eller metriskSAE
Storlek7 / 16 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
AMPCO METAL ISS-3/8D1/2 Isolerad Sockel 3/8 Drive 1/2 6 Point Standard | AB8AAL 24Y882 ISS-3 / 8D1 / 21 / 2 "2 001 kr
AMPCO METAL ISS-3/8D9/16 Isolerad Sockel 3/8 Drive 9/16 Inch 6 Point Standard | AB8AAM 24Y883 ISS-3 / 8D9 / 169 / 16 "1 925 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL ISS-3/8D7/16 Isolerad Sockel 3/8 Drive 7/16 Inch 6 Point Standard
1 986 kr /enhet