Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL ND-11MM Mutterdragare Gnistfri 11mm Hex | AF7LUA 21XV21

AMPCO METAL ND-11MM Mutterdragare Gnistfri 11mm Hex

Finns i lager
Artikel: AF7LUA Modell: ND-11MMKorsreferens: 21XV21
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
1 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutter Driver
blad~~POS=TRUNCNickel Aluminium Brons
HandleCellulosaacetat 4 flöjt
Hantera färgGul
Handtag DesignRäfflad
Hantera materialCellulosaacetat
Hex11 mm
Hexstorlek11.0mm
Ingen parkeringJa
Total längd9 1 / 16 "
SAE eller metriskmetrisk
ShankRunda
Skaftlängd5.125 "
SkaftmaterialIcke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig, nickel aluminiumbrons
SkafttypSolid rund
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8205400000

Produktvarianter

ProduktModellblad~~POS=TRUNCHexHexstorlekTotal längdSAE eller metriskSkaftlängdSkaftmaterialPris
AMPCO METAL ND-5/16 Mutterdragare Gnistfri 5/16 Inch Hex 6-7/8 L | AD6MFG 46C015 ND-5/16Högstyrka Nickel Aluminium Brons5 / 16 "5 / 16 "6.875 "SAE3.437 "Icke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig, uppfyller / överstiger FM-godkänd, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Militär, DOE, ANSI, DIN1 188 kr
AMPCO METAL ND-3/8 Mutterdragare Gnistfri 3/8 Inch Hex 7-7/16 L | AD6MGN 46C044 ND-3/8Högstyrka Nickel Aluminium Brons3 / 8 "3 / 8 "7.437 "SAE3.437 "Icke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig, uppfyller / överstiger FM-godkänd, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Militär, DOE, ANSI, DIN1 520 kr
AMPCO METAL ND-7MM Mutterdragare Gnistfri 7mm Hex 8-7/16 L | AD6MGX 46C052 ND-7MMHögstyrka Nickel Aluminium Brons7mm7.0mm8.437 "metrisk5.125 "Icke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig, uppfyller / överstiger FM-godkänd, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Militär, DOE, ANSI, DIN1 158 kr
AMPCO METAL ND-7/16 Mutterdragare Gnistfri 7/16 Hex 7-7/16 L | AD6MHH 46C062 ND-7/16Högstyrka Nickel Aluminium Brons7 / 16 "7 / 16 "7.437 "SAE3.437 "Icke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig, uppfyller / överstiger FM-godkänd, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Militär, DOE, ANSI, DIN1 501 kr
AMPCO METAL ND-1/4 Mutterdragare Gnistfri 1/4 Inch Hex 6-7/8 L | AD6MHP 46C068 ND-1/4Högstyrka Nickel Aluminium Brons1 / 4 "1 / 4 "6.875 "SAE3.437 "Icke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig, uppfyller / överstiger FM-godkänd, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Militär, DOE, ANSI, DIN947SEK
AMPCO METAL ND-1/2 mutterdragare Gnistfri 1/2 tums sexkant | AF7LTV 21XV16 ND-1/2Nickel Aluminium Brons1 / 2 "1 / 2 "7.437 "SAE3.437 "Icke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig, nickel aluminiumbrons1 754 kr
AMPCO METAL ND-1/8 Mutterdragare Gnistfri 1/8 In Hex | AF7LTW 21XV17 ND-1/8Nickel Aluminium Brons1 / 8 "1 / 8 "6.875 "SAE3.437 "Icke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig, nickel aluminiumbrons973SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL ND-11MM Mutterdragare Gnistfri 11mm Hex
1 496 kr /enhet