Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL P-50A Rund Pin Punch Gnistfri 1/8 x 5 Inch | AF7LWX 21XV83

AMPCO METAL P-50A Rundstiftsstans gnistfri 1/8 x 5 tum

Finns i lager
Artikel: AF7LWX Modell: P-50AKorsreferens: 21XV83
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
457SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPunch med rund stift
ByggAluminiumbrons
Designa1 stycke
Längd5"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8203406000

Produktinformation:

    • Egenskaper: Icke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdTipsstorlekPris
AMPCO METAL P-50 Rundstiftsstans 1/8 x 5 Gnistfri | AD9GDQ 4RPK6 P-503 / 8 "5"1 / 8 "400SEK
AMPCO METAL P-51 Rundstiftsstans 1/4 x 6 Gnistfri | AD9GDR 4RPK7 P-519 / 16 "6"1 / 4 "585SEK
AMPCO METAL P-52 Rund Pin Punch 3/8 x 7 Gnistfri | AD9GDT 4RPK8 P-529 / 16 "7"3 / 8 "647SEK
AMPCO METAL P-53 Rund Pin Punch 1/2 x 8 Gnistfri | AD9GDU 4RPK9 P-5311 / 16 "8"1 / 2 "822SEK
AMPCO METAL P-54 Round Pin Punch 5/8 x 9 Gnistfri | AD9GDV 4RPL1 P-5413 / 16 "9"5 / 8 "1 109 kr
AMPCO METAL P-48 Round Pin Punch Ej gnistor 1/16 x 4-3/16 tum | AF7LWT 21XV79 P-48-4.187 "1 / 16 "1 733 kr
AMPCO METAL P-51A Rund Pin Punch Icke-gnistgivande 5/16 x 6 Inch | AF7LWU 21XV80 P-51A-6"5 / 16 "661SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL P-50A Rundstiftsstans gnistfri 1/8 x 5 tum
457SEK /enhet