Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL SS-1/4D10MM Sockel 10mm Metrisk | AG2YBB 32NJ46

AMPCO METAL SS-1/4D10MM Sockel 10mm Metrisk

Finns i lager
Artikel: AG2YBB Modell: SS-1/4D10MMKorsreferens: 32NJ46

Få det Maj 15, Onsdag
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
888SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishNatural
MaterialAluminiumbrons
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd11 / 16 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek10
Sockeldjup11 / 16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0202
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)1.75
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekSockeldjupPris
AMPCO METAL SS-1/4D4MM Sockel 4mm Metrisk | AG2YAT 32NJ38 SS-1 / 4D4MM1 / 2 "4mm1 / 2 "814SEK
AMPCO METAL SS-1/4D4.5MM Sockel 4-1/2mm Metrisk | AG2YAU 32NJ39 SS-1 / 4D4.5MM1 / 2 "4.51 / 2 "877SEK
AMPCO METAL SS-1/4D5MM Sockel 5mm Metrisk | AG2YAV 32NJ40 SS-1 / 4D5MM1 / 2 "5"1 / 2 "890SEK
AMPCO METAL SS-1/4D5.5MM Sockel 5-1/2mm Metrisk | AG2YAW 32NJ41 SS-1 / 4D5.5MM1 / 2 "5.51 / 2 "823SEK
AMPCO METAL SS-1/4D6MM Sockel 6mm Metrisk | AG2YAX 32NJ42 SS-1 / 4D6MM1 / 2 "61 / 2 "821SEK
AMPCO METAL SS-1/4D7MM Sockel 7mm Metrisk | AG2YAY 32NJ43 SS-1 / 4D7MM1 / 2 "7mm1 / 2 "891SEK
AMPCO METAL SS-1/4D8MM Sockel 8mm Metrisk | AG2YAZ 32NJ44 SS-1 / 4D8MM5 / 8 "85 / 8 "890SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL SS-1/4D10MM Sockel 10mm Metrisk
888SEK /enhet