Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL SS-1/4D9/32 Sockel 9/32 In Sae | AG2YBK 32NJ54

AMPCO METAL SS-1/4D9/32 Sockel 9/32 I Sae

Finns i lager
Artikel: AG2YBK Modell: SS-1/4D9/32Korsreferens: 32NJ54
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
821SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishNatural
MaterialAluminiumbrons
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd5 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Storlek9 / 32 "
Sockeldjup5 / 8 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.59
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekSockeldjupPris
AMPCO METAL SS-1/4D3/16 Sockel 3/16 In Sae | AG2YBG 32NJ51 SS-1 / 4D3 / 169 / 16 "3 / 16 "9 / 16 "824SEK
AMPCO METAL SS-1/4D7/32 Sockel 7/32 In Sae | AG2YBH 32NJ52 SS-1 / 4D7 / 329 / 16 "7 / 32 "9 / 16 "851SEK
AMPCO METAL SS-1/4D1/4 Sockel 1/4 Inch Sae | AG2YBJ 32NJ53 SS-1 / 4D1 / 45 / 8 "1 / 4 "5 / 8 "891SEK
AMPCO METAL SS-1/4D5/16 Sockel 5/16 In Sae | AG2YBL 32NJ55 SS-1 / 4D5 / 165 / 8 "5 / 16 "5 / 8 "888SEK
AMPCO METAL SS-1/4D11/32 Sockel 11/32 I Sae | AG2YBM 32NJ56 SS-1 / 4D11 / 325 / 8 "11 / 32 "5 / 8 "849SEK
AMPCO METAL SS-1/4D3/8 Sockel 3/8 tum Sae | AG2YBN 32NJ57 SS-1 / 4D3 / 811 / 16 "3 / 8 "11 / 16 "862SEK
AMPCO METAL SS-1/4D7/16 Sockel 7/16 tum Sae | AG2YBP 32NJ58 SS-1 / 4D7 / 1611 / 16 "7 / 16 "11 / 16 "943SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL SS-1/4D9/32 Sockel 9/32 I Sae
821SEK /enhet