AMPCO METAL W-291M Socket Set 3/4 Inch Drive 11 Pc | AD9GDN 4RPK1

AMPCO METAL W-291M Socket Set 3/4 Inch Drive 11 St

Finns i lager
Artikel: AD9GDN Modell: W-291MKorsreferens: 4RPK1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 568 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsnyckelsats
Deep Socket Point Styles ingårIngen
Drivstorlek3 / 4 "
FinishEj parkerad, icke-magnetisk
Flex Socket Point Styles ingårIngen
Antal bitar11
SAE eller metriskmetrisk
Uttag ingår36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm
Std. Socket Point-stilar ingår6
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.71
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekFinishAntal bitarSAE eller metriskUttag ingårPris
AMPCO METAL W-260M Socket Set 1/2 Inch Drive 26 Pc | AB3HGZ 1TEC6 W-260M1 / 2 "Natural26metrisk10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm32 483 kr
AMPCO METAL W-290 Socket Set 1/2 Inch Drive 9 Pc | AD7BFB 4DC12 W-2901 / 2 "Natural9SAE1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4"18 414 kr
AMPCO METAL W-160M ​​Socket Set 1/4 Inch Drive 15 Delar | AF7LXF 21XV92 W-160M1 / 4 "Natural15metrisk4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm22 031 kr
AMPCO METAL W-160 Socket Set 1/4 Inch Drive 12 Delar | AF7LXG 21XV93 W-1601 / 4 "Natural12SAE3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"19 711 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL W-291M Socket Set 3/4 Inch Drive 11 St
50 568 kr /enhet