AMPCO METAL W-260M Socket Set 1/2 Inch Drive 26 Pc | AB3HGZ 1TEC6

AMPCO METAL W-260M Socket Set 1/2 Inch Drive 26 St

Finns i lager
Artikel: AB3HGZ Modell: W-260MKorsreferens: 1TEC6

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 429 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsnyckelsats
Deep Socket Point Styles ingårIngen
Drivstorlek1 / 2 "
FinishNatural
Flex Socket Point Styles ingårIngen
Antal bitar26
SAE eller metriskmetrisk
Uttag ingår10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm
Std. Socket Point-stilar ingår6
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.9615
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)57.4
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekFinishAntal bitarSAE eller metriskUttag ingårPris
AMPCO METAL W-290 Socket Set 1/2 Inch Drive 9 Pc | AD7BFB 4DC12 W-2901 / 2 "Natural9SAE1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4"19 141 kr
AMPCO METAL W-291M Socket Set 3/4 Inch Drive 11 Pc | AD9GDN 4RPK1 W-291M3 / 4 "Ej parkerad, icke-magnetisk11metrisk36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm46 980 kr
AMPCO METAL W-160M ​​Socket Set 1/4 Inch Drive 15 Delar | AF7LXF 21XV92 W-160M1 / 4 "Natural15metrisk4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm19 456 kr
AMPCO METAL W-160 Socket Set 1/4 Inch Drive 12 Delar | AF7LXG 21XV93 W-1601 / 4 "Natural12SAE3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"18 181 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL W-260M Socket Set 1/2 Inch Drive 26 St
37 429 kr /enhet