Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL W-160 Socket Set 1/4 Inch Drive 12 Delar | AF7LXG 21XV93

AMPCO METAL W-160 Socket Set 1/4 Inch Drive 12 delar

Finns i lager
Artikel: AF7LXG Modell: W-160Korsreferens: 21XV93
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
18 181 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsnyckelsats
Deep Socket Point Styles ingårIngen
Drivstorlek1 / 4 "
FinishNatural
Flex Socket Point Styles ingårIngen
Antal bitar12
SAE eller metriskSAE
Uttag ingår3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
Std. Socket Point-stilar ingår6
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.486
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekFinishAntal bitarSAE eller metriskUttag ingårPris
AMPCO METAL W-260M Socket Set 1/2 Inch Drive 26 Pc | AB3HGZ 1TEC6 W-260M1 / 2 "Natural26metrisk10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm37 429 kr
AMPCO METAL W-290 Socket Set 1/2 Inch Drive 9 Pc | AD7BFB 4DC12 W-2901 / 2 "Natural9SAE1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4"19 141 kr
AMPCO METAL W-291M Socket Set 3/4 Inch Drive 11 Pc | AD9GDN 4RPK1 W-291M3 / 4 "Ej parkerad, icke-magnetisk11metrisk36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm46 980 kr
AMPCO METAL W-160M ​​Socket Set 1/4 Inch Drive 15 Delar | AF7LXF 21XV92 W-160M1 / 4 "Natural15metrisk4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm19 456 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL W-160 Socket Set 1/4 Inch Drive 12 delar
18 181 kr /enhet