Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-02 Mutter Låg Bly Mässing Kompression 1/8in | AG6THE 46M574

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-02 Mutter Låg Bly Mässing Kompression 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AG6THE Modell: 700061-02Korsreferens: 46M574

Få det Maj 7, Tisdag
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
13SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing med låg bly
Kompressionsgängstorlek5 / 16-24
Anslutningstypkompression
Hexstorlek3 / 8 "
Max. Tryck400 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704020-0604 Mutter Låg Bly Mässing 1000 Psi | AF7EXM 20XN20 704020-0604--1000 psi1 / 4 "x 3 / 8"127SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704020-0806 Mutter Låg Bly Mässing 750 Psi | AF7EXN 20XN21 704020-0806--750 psi3 / 8 "x 1 / 2"185SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704020-1008 Mutter Låg Bly Mässing 650 Psi | AF7EXP 20XN22 704020-1008--650 psi1 / 2 "x 5 / 8"247SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-08 Mutter Låg Bly Mässing Kompression 1/2in | AG6TGZ 46M569 700061-0811 / 16-203 / 4 "200 psi1 / 2 "46SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-06 Mutter Låg Bly Mässing Kompression 3/8in | AG6THA 46M570 700061-069 / 16-245 / 8 "200 psi3 / 8 "27SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-05 Mutter Låg Bly Mässing Kompression 5/16 tum | AG6THB 46M571 700061-051 / 2-249 / 16 "300 psi5 / 16 "25SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-04 Mutter Låg Bly Mässing Kompression 1/4in | AG6THC 46M572 700061-047 / 16-241 / 2 "300 psi1 / 4 "20SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-02 Mutter Låg Bly Mässing Kompression 1/8 tum
13SEK /enhet