Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704056-1006 Reducer Low Lead Brass 650 Psi | AF7EYD 20XN35

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704056-1006 Reducer Low Lead Mässing 650 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7EYD Modell: 704056-1006Korsreferens: 20XN35
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck650 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "x 5 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706120-0804 Reducer Mässing 1/2 tum x 1/4 tum | AD6NVG 46M452 706120-0804MässingMNPT x FNPT15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "x 1 / 4"273SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706120-1212 Reducer Low Lead Brass 650 Psi | AF7EZY 20XN76 706120-1212Mässing med låg bly---650 psi-3 / 4 "433SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706120-1208 Reducer Mässing 3/4 tum x 1/2 tum. | AG6TCE 46M449 706120-1208MässingFNPT x MNPT1.125 "1 13 / 64 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"546SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706120-0808 Reducer Brass 1/2 In. | AG6TCF 46M450 706120-0808MässingFNPT x MNPT15 / 16 "1 19 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "314SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706120-0806 Reducer Mässing 1/2 tum x 3/8 tum. | AG6TCG 46M451 706120-0806MässingFNPT x MNPT15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "x 3 / 8"204SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706120-0606 Reducer Brass 3/8 In. | AG6TCH 46M453 706120-0606MässingMNPT x FNPT13 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"3 / 8 "196SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706120-0604 Reducer Mässing 3/8 tum x 1/4 tum. | AG6TCJ 46M454 706120-0604MässingFNPT x MNPT3 / 4 "1 7 / 64 "1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"217SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704056-1006 Reducer Low Lead Mässing 650 Psi
245SEK /enhet