Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706216-02 Forged Street Armbow Low Lead Mässing 1000 psi | AF7FAX 20XN98

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-02 Forged Street Armbow Low Lead Brass 1000 psi

Finns i lager
Artikel: AF7FAX Modell: 706216-02Korsreferens: 20XN98
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
152SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmidd Street Armbåge
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706216-04 Forged Street Armbow Low Lead Mässing 1000 psi | AF7FAY 20XN99 706216-041000 psi1 / 4 "170SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706216-06 Forged Street Armbow Low Lead Brass 1000 psi | AF7FAZ 20XP01 706216-061000 psi3 / 8 "226SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706216-08 Forged Street Armbow Low Lead Brass 750 psi | AF7FBA 20XP02 706216-08750 psi1 / 2 "487SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706216-12 Forged Street Armbow Low Lead Mässing 650 psi | AF7FBB 20XP03 706216-12650 psi3 / 4 "599SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-02 Forged Street Armbow Low Lead Brass 1000 psi
152SEK /enhet