ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-12 Armbåge 90 graders mässing 250 3/4 tum Fnpt | AE2BAN 4WEN8

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-12 Armbåge 90 graders mässing 250 3/4 tum Fnpt

Artikel: AE2BAN Modell: 82100-12Korsreferens: 4WEN8

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialMässing
Klass250
AnslutningstypFNPT
Längd2.625 "
Max. Tryck400 psi
Utanför Dia.1"
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd0 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-04 Armbåge 90 graders mässing 250 1/4 tum Fnpt | AE2BAK 4WEN5 82100-04-1.625 "400 psi1 / 2 "1 / 4 "0 grader till 400 grader F.133SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-06 Armbåge 90 graders mässing 250 3/8 tum Fnpt | AE2BAL 4WEN6 82100-06-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 grader till 400 grader F.218SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-08 Armbåge 90 graders mässing 250 1/2 tum Fnpt | AE2BAM 4WEN7 82100-08-2.25 "400 psi3 / 4 "1 / 2 "0 grader till 400 grader F.-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-16 Armbåge 90 graders mässing 250 1 tum Fnpt | AE2BAP 4WEN9 82100-16-3"400 psi1.375 "1"0 grader till 400 grader F.262SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-24 Armbåge 90 graders mässing 250 1-1/2 tum Fnpt | AE2BAR 4WEP2 82100-24-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 grader till 400 grader F.523SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-32 Armbåge 90 graders mässing 250 2 tums Fnpt | AE2BAT 4WEP3 82100-32-4.5 "400 psi2.375 "2"0 grader till 400 grader F.2 801 kr
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706100-12 Armbågsmässing 3/4 tum Fnpt | AG6TEN 46M510 706100-121.187 "2"1200 psi1.187 "3 / 4 "-65 grader till 250 grader F.877SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-12 Armbåge 90 graders mässing 250 3/4 tum Fnpt