Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-423 Snittresistenta handskar Grå/gul Storlek 8 PR | AH9NFG 40LL55

ANSELL 11-423 Skärbeständiga handskar Grå/Gul Storlek 8 PR

Finns i lager
Artikel: AH9NFG Modell: 11-423Korsreferens: 40LL55

Få det Maj 16, Torsdag
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
240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler9342
ANSI Cut Gras745
ANSI Punktering Newton95.1
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå2
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeläggningstäckningPalm och fingrar
Beläggning FinishSmooth
Beläggningsmaterialpolyuretan
FärgGrå, gul
ManschettenStickad handled
KlippGunn
FingermaterialTechnor (R) / polyuretan
Fingerstilfull
Mätare13
Knuckle vaddering MaterialIngen
Längd9.5 "
FodermaterialNylon
PalmmaterialPolymer syntetisk elastomer / PU
PunkteringsbeständigJa
Storlek8
Föreslagen användningsmiljöTorr, lätt olja och oljig
Tummen stilfull

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDPT

Produktinformation:

    • Handskehandstil: Vänster och höger

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
ANSELL 11-423 Skärbeständiga handskar grå / gul 10 PR | AH9NFH 40LL56 11-42310.25 "10240SEK
ANSELL 11-423 Snittbeständiga handskar grå / gul 11 ​​PR | AH9NFJ 40LL57 11-42310.5 "11240SEK
ANSELL 11-423 Snittbeständiga handskar grå / gul 9 PR | AH9NFK 40LL58 11-4239.75 "9240SEK
ANSELL 11-423 Skärbeständiga handskar grå / gul 6 PR | AH9NFX 40LL69 11-4238.75 "6240SEK
ANSELL 11-423 Skärbeständiga handskar grå / gul 7 PR | AH9NGG 40LL78 11-4239.25 "7240SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-423 Skärbeständiga handskar Grå/Gul Storlek 8 PR
240SEK /enhet