Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-425 Skärbeständiga handskar Grå/Vit 6 PR | AH9NFQ 40LL63

ANSELL 11-425 Skärbeständiga handskar Grå/Vit 6 PR

Finns i lager
Artikel: AH9NFQ Modell: 11-425Korsreferens: 40LL63
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
264SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscyklerStörre än 20,000
ANSI Cut Gras1397
ANSI Punktering Newton155
ANSI / ISEA Slitnivå6
ANSI / ISEA klippnivå3
ANSI / ISEA punkteringsnivå5
BeläggningstäckningPalm och fingrar
Beläggning FinishSmooth
Beläggningsmaterialpolyuretan
FärgGrå, vit
ManschettenStickad handled
KlippGunn
FingermaterialHögpresterande polyeten, högpresterande fibrer / polyuretan
Fingerstilfull
Mätare13
Knuckle vaddering MaterialIngen
Längd8.75 "
FodermaterialHPP
Palmmaterialpolyuretan
PunkteringsbeständigJa
Storlek6
Föreslagen användningsmiljöTorr, lätt olja och oljig
Tummen stilfull

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)12.19
URSPRUNGSLANDPT

Produktinformation:

    • Handskehandstil: Vänster och höger

Produktvarianter

ProduktModellLängdPalmmaterialStorlekTummen stilPris
ANSELL 11-425 Skärbeständiga handskar grå / vit PR | AH9NFF 40LL54 11-4259.75 "Polymer syntetisk elastomer9full264SEK
ANSELL 11-425 Skärbeständiga handskar Grå/Vit 8 PR | AH9NFM 40LL60 11-4259.5 "polyuretan8full264SEK
ANSELL 11-425 Skärbeständiga handskar Grå/Vit 11 PR | AH9NFN 40LL61 11-42510.5 "polyuretan11Hälften264SEK
ANSELL 11-425 Skärbeständiga handskar Grå/Vit 10 PR | AH9NFT 40LL65 11-42510.25 "polyuretan10full264SEK
ANSELL 11-425 Skärbeständiga handskar Grå/Vit 7 PR | AH9NFY 40LL70 11-4259.25 "polyuretan7full264SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-425 Skärbeständiga handskar Grå/Vit 6 PR
264SEK /enhet