Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-735 Skärbeständiga handskar 9-1/2 tum Längd 8 PR | AH9NBL 40LJ85

ANSELL 11-735 Skärbeständiga handskar 9-1/2 tum Längd 8 PR

Finns i lager
Artikel: AH9NBL Modell: 11-735Korsref.: 40LJ85
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
241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler29,902
ANSI Cut Gras1587
ANSI Punktering Newton126
ANSI / ISEA Slitnivå6
ANSI / ISEA klippnivå4
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeläggningstäckningPalm och fingrar
Beläggning FinishSmooth
Beläggningsmaterialpolyuretan
FärgSvart, Vit
ManschettenSticka
KlippGunn
FingermaterialHPPE, nylon, glasfiber, spandex, PU
Fingerstilfull
Mätare10
Knuckle vaddering MaterialIngen
Längd9.5 "
FodermaterialHPP
Palmmaterialpolyuretan
PunkteringsbeständigJa
Storlek8
Stygnmaterialpolyester
Föreslagen användningsmiljöTorr, lätt olja och oljig
Tummen stilfull

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0544
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Handskehandstil: Vänster och höger

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
ANSELL 11-735 Skärbeständiga handskar 10-1/4 tum Längd PR | AH9NAJ 40LJ60 11-73510.25 "10241SEK
ANSELL 11-735 Skärbeständiga handskar 9-1/4 tum Längd 7 PR | AH9NAQ 40LJ66 11-7359.25 "7241SEK
ANSELL 11-735 Skärbeständiga handskar 8-1/2 tum Längd 6 PR | AH9NAT 40LJ68 11-7358.5 "6241SEK
ANSELL 11-735 Skärbeständiga handskar 10-1/2 tum Längd 11 PR | AH9NAZ 40LJ74 11-73510.5 "11241SEK
ANSELL 11-735 Skärbeständiga handskar 10 tum Längd 9 PR | AH9NBJ 40LJ83 11-73510 "9241SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-735 Skärbeständiga handskar 9-1/2 tum Längd 8 PR
241SEK /enhet