Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-926 Belagda handskar Storlek 6 Brun PR | AG2ABN 30ZC36

ANSELL 11-926 Belagda handskar Storlek 6 Brun PR

Finns i lager
Artikel: AG2ABN Modell: 11-926Korsreferens: 30ZC36

Få det Maj 16, Torsdag
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
141SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbelagda handskar
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå1
ANSI / ISEA punkteringsnivå2
Beläggningstäckninghandflatan
Beläggning FinishSmooth
BeläggningsmaterialNitril
FärgBrun
ManschettenSticka
Mätare18
Längd7.75 "
FodermaterialNylon / Spandex
Storlek6
Föreslagen användningsmiljöTorr / lätt olja
Tummen stilBelagd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod6116106500

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
ANSELL 11-926 Belagda handskar Storlek 7 Brun PR | AG2ABP 30ZC37 11-9268"7141SEK
ANSELL 11-926 Belagda handskar Storlek 8 Brun PR | AG2ABQ 30ZC38 11-9268.75 "8141SEK
ANSELL 11-926 Belagda handskar Storlek 9 Brun PR | AG2ABR 30ZC39 11-9269"9141SEK
ANSELL 11-926 Belagda handskar Storlek 10 Brun PR | AG2ABT 30ZC40 11-9269.25 "10141SEK
ANSELL 11-926 Belagda handskar Storlek 11 Brun PR | AG2ABU 30ZC41 11-9269.5 "11141SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-926 Belagda handskar Storlek 6 Brun PR
141SEK /enhet