Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 72-400 Skärbeständiga handskar Cobalt Blue Storlek 9 | AG2ACE 30ZC52

ANSELL 72-400 Skärbeständiga handskar Koboltblå Storlek 9

Finns i lager
Artikel: AG2ACE Modell: 72-400Korsreferens: 30ZC52

Få det Maj 20, Måndag
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
146SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndNej
ANSI Cut Gras2346
ANSI / ISEA Slitnivå0
ANSI / ISEA klippnivå4
ANSI / ISEA punkteringsnivå0
BakmaterialStål/glasfiber/nylon
Beläggningstäckningobestruket
Beläggning Finishobestruket
Beläggningsmaterialobestruket
FärgKoboltblå
ManschettenSticka
KlippClute
Skär resistentJa
Fingerstilfull
Mätare10
Handtvåhänt
Längd9"
FodermaterialStål/glasfiber/nylon
PunkteringsbeständigNej
Storlek9
Föreslagen användningsmiljöTorka
Tummen stiltvåhänt
ViktMedium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod6116999530

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
ANSELL 72-400 Skärbeständiga handskar Cobalt Blue Storlek 7 | AG2ACC 30ZC50 72-4008"7146SEK
ANSELL 72-400 Skärbeständiga handskar Cobalt Blue Storlek 8 | AG2ACD 30ZC51 72-4008.5 "8146SEK
ANSELL 72-400 Skärbeständiga handskar Cobalt Blue Storlek 10 | AG2ACF 30ZC53 72-4009.5 "10146SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 72-400 Skärbeständiga handskar Koboltblå Storlek 9
146SEK /enhet