Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 97-505 Skärbeständiga handskar Blå/Svart M PR | AD2JPQ 3PXE2

ANSELL 97-505 Skärskyddshandskar Blå/Svart M PR

Finns i lager
Artikel: AD2JPQ Modell: 97-505Korsreferens: 3PXE2

Få det Maj 15, Onsdag
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
466SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå4
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
Beläggningstäckninghandflatan
Beläggning FinishSkum
BeläggningsmaterialNitril
FärgBlå svart
ManschettenSticka
KlippClute
Skär resistentJa
Fingerstilfull
FodermaterialKelvar (R) / Rostfritt stål
PunkteringsbeständigJa
StorlekM
Föreslagen användningsmiljöTorr / lätt olja
Tummen stilRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod6116105530
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFodermaterialStorlekPris
ANSELL 97-505 Skärbeständiga handskar Blå/Svart S PR | AD2JPP 3PXE1 97-505Kelvar (R) / Rostfritt stålS466SEK
ANSELL 97-505 Snittbeständiga handskar Blå / Svart L PR | AD2JPR 3PXE3 97-505Kelvar (R) / Rostfritt stålL466SEK
ANSELL 97-505 Skärbeständiga handskar Blå/Svart XL PR | AE9UNR 6MKL1 97-505Kevlar (R)XL466SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 97-505 Skärskyddshandskar Blå/Svart M PR
466SEK /enhet