Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0300032208 Tee Svart gjutjärn 125 1-1 / 4 tum Npt | AD8LBD 4KUT9

ANVIL 0300032208 Tee Svart gjutjärn 125 1-1/4 tums Npt

Finns i lager
Artikel: AD8LBD Modell: 0300032208Korsreferens: 4KUT9
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
277SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialGjutjärn
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck175 psi @ -20 grader till 150 grader F.
Rörstorlek1.25 "
Mättat ångtryck125 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
ANVIL 0310515606 Tee Formbar Iron 300 1/4 Inch Npt | AA4DFK 12G040 0310515606Formbart järn3002000 psi @ 150 grader F.1 / 4 "300 psi326SEK
ANVIL 0310515804 Tee Formbart järn 300 3/8 tum Npt | AA4DFL 12G041 0310515804Formbart järn3002000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi363SEK
ANVIL 0310516000 Tee Formbart järn 300 1/2 tum Npt | AA4DFM 12G042 0310516000Formbart järn3002000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi464SEK
ANVIL 0310516208 Tee Formbart järn 300 3/4 tum Npt | AA4DFN 12G043 0310516208Formbart järn3002000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi493SEK
ANVIL 0310516406 Tee Formbart järn 1 tum | AA4DFP 12G044 0310516406Formbart järn3002000 psi @ 150 grader F.1"300 psi593SEK
ANVIL 0310516604 Tee Formbar Iron 300 1-1/4 Tum Npt | AA4DFQ 12G045 0310516604Formbart järn3001500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi804SEK
ANVIL 0310516802 Tee Formbart järn 300 1-1 / 2 tum Npt | AA4DFR 12G046 0310516802Formbart järn3001500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi965SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0300032208 Tee Svart gjutjärn 125 1-1/4 tums Npt
277SEK /enhet