WILKERSON Separatorkondensat


Filter
Olika tryck: 1 PSI , Bostad: Gjutet zink , Max. Temp.: 150
StilModellDiameterHöjdMax. FlödeMax. TryckPris (ex moms)
A
WSA-04-FM0
3.357.34 "50 cfm200 psi3 397 SEK
B
WSA-06-FM0
4.62510 "100 cfm200 psi4 512 SEK
B
WSA-08-FM0
4.62510 "120 cfm201 psi4 490 SEK

Separatorkondensat

Wilkerson pneumatiska kondensatseparatorer har centrifugal luftflödesmönster som hjälper till att ta ut stora mängder flytande och fast förorening. Dessa separatorer är utrustade med en automatisk avlopp som automatiskt tömmer kondens och smuts och furthur har lätt gjutet aluminiumhus. De yttre ytorna på dessa separatorer är epoximålade för överlägsen korrosionsbeständighet. Välj från ett brett utbud av avskiljarkondensat, finns i 100, 120 och 50 cfm luftflödesvarianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?