ANVIL 0306004607 Armbåge, flänsanslutning, 3 tum X 2-1/2 tum, gjutjärn | AD8LMT 4KWC7

ANVIL 0306004607 Armbåge, flänsanslutning, 3 tum X 2-1/2 tum, gjutjärn

Finns i lager
Artikel: AD8LMT Modell: 0306004607Korsreferens: 4KWC7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 067 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialGjutjärn
Klass125
AnslutningstypFlänsad
Max. Tryck175 psi @ -20 grader till 150 grader F.
Rörstorlek3 "x 2-1 / 2"
Mättat ångtryck125 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.6515
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod7307110060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekMättat ångtryckPris
ANVIL 0310500202 90 Deg. Armbåge, formbart järn 300, 1/4 tum Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-1 / 4 "300 psi280SEK
ANVIL 0310500400 90 Deg. Armbåge, formbart järn 300, 3/8 tum Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-3 / 8 "300 psi249SEK
ANVIL 0310500608 90 Deg. Armbåge, formbart järn 300, 1/2 tum Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-1 / 2 "300 psi376SEK
ANVIL 0310500806 90 Deg. Armbåge, formbart järn 300, 3/4 tum Npt | AA4DEE 12G012 0310500806-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-3 / 4 "300 psi427SEK
ANVIL 0310501002 90 Deg. Armbåge, formbart järn 300, 1 tums Npt | AA4DEF 12G013 0310501002-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-1"300 psi531SEK
ANVIL 0310501200 90 Deg. Armbåge, formbart järn 300, 1-1/4 tum | AA4DEG 12G014 0310501200-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.-1.25 "300 psi677SEK
ANVIL 0310501408 90 Deg. Armbåge, formbart järn 300, 1-1/2 tum | AA4DEH 12G015 0310501408-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.-1.5 "300 psi861SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0306004607 Armbåge, flänsanslutning, 3 tum X 2-1/2 tum, gjutjärn
14 067 kr /enhet