ANVIL 0306058405 Flänsad koncentrisk reduceringskoppling, 3 x 2 i rör

Finns i lager
Artikel: AD8LNQ Modell: 0306058405Korsreferens: 4KWF8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 568 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoncentrisk reduceringskoppling
Body MaterialGjutjärn
Klass125
AnslutningstypFlänsad
Max. Tryck175 psi @ -20 grader till 150 grader F.
Rörstorlek3 "x 2"
Mättat ångtryck125 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.38
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod7307110030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
ANVIL 0300151503 FIG 367 Koncentrisk reducering, flänsanslutning, svart | AD8LKH 4KVX7 0300151503FNPT3 "x 2"1 539 kr
ANVIL 0306057506 Koncentrisk reduktionskoppling, flänsad, 2 X 1-1/2 i rör | AD8LNL 4KWF4 0306057506Flänsad2 "x 1-1 / 2"15 632 kr
ANVIL 0306058009 Koncentrisk reduktionskoppling med flänsanslutning, svart | AD8LNN 4KWF6 0306058009Flänsad2-1/2" x 1-1/2"15 193 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0306058405 Flänsad koncentrisk reduceringskoppling, 3 x 2 i rör
9 568 kr /enhet