ANVIL 0308004407 Gängad flänsad borrad 10 tum | AD8LPH 4KWH6

ANVIL 0308004407 Gängad fläns med borrning 10 tum

Finns i lager
Artikel: AD8LPH Modell: 0308004407Korsreferens: 4KWH6

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 998 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad fläns, inför och borrad
Body MaterialGjutjärn
Klass125
AnslutningstypFlänsad x FNPT
Max. Tryck175 psi @ -20 grader till 150 grader F.
Antal hål12
Utanför Dia.16 "
Rörstorlek10 "
Mättat ångtryck125 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.685
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod7307110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0308002005 Gängad fläns inför borrad 3/4 tum | AD8LNV 4KWG3 030800200543.875 "3 / 4 "1 142 kr
ANVIL 0308002203 Gängad fläns vänd och borrad 1 tum | AD8LNW 4KWG4 030800220344.25 "1"740SEK
ANVIL 0308002401 Gängad fläns inför borrad 1-1 / 4 tum | AD8LNX 4KWG5 030800240144.625 "1.25 "859SEK
ANVIL 0308002609 Gängad fläns mot borrad 1-1/2 tum | AD8LNY 4KWG6 030800260945"1.5 "784SEK
ANVIL 0308002807 Gängad fläns inför och borrad 2 tum | AD8LNZ 4KWG7 030800280746"2"841SEK
ANVIL 0308003003 Gängad fläns mot borrad 2-1/2 tum | AD8LPA 4KWG8 030800300347"2.5 "927SEK
ANVIL 0308003201 Gängad fläns inför och borrad 3 tum | AD8LPB 4KWG9 030800320147.5 "3"1 249 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0308004407 Gängad fläns med borrning 10 tum
7 998 kr /enhet