Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0308016005 Blindfläns, planad och borrad, 2 tumsstorlek | AD8LQZ 4KWN9

ANVIL 0308016005 Blindfläns, planad och borrad, 2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AD8LQZ Modell: 0308016005Korsreferens: 4KWN9

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 446 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlindfläns, inför och borrad
Body MaterialGjutjärn
Klass125
AnslutningstypFlänsad
Max. Tryck175 psi @ -20 grader till 150 grader F.
Antal hål4
Utanför Dia.6"
Rörstorlek2"
Mättat ångtryck125 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod7307110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0308015403 Blindfläns, belagd och borrad, 1 tumsstorlek | AD8LQX 4KWN6 030801540344.25 "1"1 127 kr
ANVIL 0308015809 Blindfläns, planad och borrad, 1-1/2 tumsstorlek | AD8LQY 4KWN8 030801580945"1.5 "1 282 kr
ANVIL 0308016203 Blindfläns, belagd och borrad, 2-1/2 tumsstorlek | AD8LRA 4KWP1 030801620347"2.5 "1 588 kr
ANVIL 0308016401 Blindfläns, planad och borrad, 3 tumsstorlek | AD8LRB 4KWP2 030801640147.5 "3"1 909 kr
ANVIL 0308016609 Blindfläns, planad och borrad, 3-1/2 tumsstorlek | AD8LRC 4KWP3 030801660988.5 "3.5 "2 977 kr
ANVIL 0308016807 Blindfläns, belagd och borrad, 4 tumsstorlek | AD8LRD 4KWP4 030801680789"4"2 440 kr
ANVIL 0308017003 Blindfläns, planad och borrad, 5 tumsstorlek | AD8LRE 4KWP5 0308017003810 "5"3 915 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0308016005 Blindfläns, planad och borrad, 2 tums storlek
1 446 kr /enhet